• The item cannot be ordered due to missing prices.

VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B grob 63X1,2 mm

Article no.: 179820 63X1,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀×Stärke (mm) Unit price incl. VAT
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 1838
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    63 mm
    Stärke 1,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 1838
    Bohrungs-⌀ 16 mm
    Zähnezahl Z 40
    Innenkühlung nein
    Produktart Kreissägeblatt

    Identification numbers & Classifications

    Article number 179820 63X1,2
    EAN / GTIN 4045197247155

    Application Table

    Alu (kurzspanend)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Graphit, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Description

    Ausführung:

    Deutsches Spitzenprodukt mit Präzisions-Verzahnung und seitlichem Hohlschliff im Spiegelschliffverfahren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3 bis 4fache gesteigert werden.
    DIN 1838 B grobgezahnt mit Bogenzahn Form B und Fasenanschliff. Für die Bearbeitung von größeren Querschnitten und größeren Schnitttiefen. Diese Blätter können durch bessere Spanbildung und mehr Spanraum universeller eingesetzt werden als die feingezahnte Ausführung.

    Hinweis:

    • Stabile Verhältnisse an Maschine und Werkstückaufspannung sind wichtige Voraussetzungen. Bei Nichtbeachten Gefahr des Kreissägeblatt-Bruchs.
    • Die nach DIN 1840 zulässigen Toleranzen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten.
    • Sonderabmessung auf Anfrage.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Tool holders

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart