Version:
Antistatic disposable protective overalls made from polypropylene and polyethylene. 65 g/m2. With SMS material (55 g/m2) on the back for improved ventilation. Elastic hood, trousers and cuffs. Front zip fastener. Bonded seams. Overall for protection against spray mists, splashing water, solid radioactive particles, liquid chemicals, and infectious agents.
Protective overalls (PPE category III) type 5/6.
Self-adhesive zip fastener system for a better seal.
Standard:
- EN 1149-5
- EN 1073-2
- EN 13982-1 type 5
- EN 13034 type 6
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schutz gegen feste, fliegende Partikel sowie minder gefährliche flüssige Chemikalien, Sprühnebel, Spritzwasser, Infektionserreger und radioaktive Partikel.
- Geeignet für Arbeiten am Bau, für Lackierarbeiten, zur Asbestentfernung, für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, Arbeiten im Pharma- oder Veterinärbereich zum Schutz vor Viren und Bakterien sowie für Arbeiten in der Landwirtschaft.
- Über Bekleidung tragen.
- Passende Konfektionsgröße wählen.
- Schutzkleidung nicht modifizieren.
- Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Körpers.
- Nach Verwendung entsorgen.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren.
- Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
- Nicht bei direktem Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden. Flüssigkeitsansammlungen auf Schutzkleidung vermeiden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.