{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Contenu | 4 | |
Référence fabricant | D8094 | |
Classe de protection | ABEK1P3R | |
Pour code couleur | 3M™ Secure Click™ | |
Type de produit | Filtre à particules pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée | |
CAS AL | 1A004A | |
SH-Code AL | 01 |
Article number | 097229 ABEK1P3R | |
EAN / GTIN | 689330177721 | |
Manufacturer number | 7100153236 |