{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | KPT | |
Material | Nitril | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,1 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Stärke | 0,11 mm | |
Länge | 250 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 809 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 8 | |
Wandstärke | 0,11 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 10-30 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Article number | 094730 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774082 | |
Manufacturer number | DERMATRIL 740 - 8 |