• The item cannot be ordered due to missing prices.

Jacket Pulsschlag 44

Article no.: 091151 44
Size guide

Size chart outerwear men

KÜBLER Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand KÜBLER

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Sleeve length Height
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

This is how to measure

Select article variation and quantity

Clothing size DE Unit price incl. VAT
  • Fabric composition: 35% cotton; 65% polyester
  • Material weight / fabric density: 260
  • Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Washing: 60 °C coloureds

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series Pulsschlag
    Special service provision Textile finishing
    Gender Gentlemen’s
    Fabric composition 35% cotton; 65% polyester
    Material weight / fabric density 260 g/m2
    Clothing standard Oeko-Tex Standard 100
    Washing 60 °C coloureds
    Colour cornflower blue / black
    Size UK 28R
    Size US 30/30
    Size ES 38
    Size NL 44
    Clothing size DE 44
    Size FR 38
    Size IT 38
    Type of product Work jacket

    Identification numbers & Classifications

    Article number 091151 44
    EAN / GTIN 4053813020495
    Manufacturer number 1324 5353-4699 GR.44

    Description

    Uitvoering:

    Hoogwaardige workwear van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.
    Werkjack met getailleerde snit en CORDURA®-versterking bij de ellebogen.
    • Kraag met comfortabel stretch-inzetstuk in de nek.
    • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
    • Twee zijzakken met drukknoopsluiting.
    • Twee binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.
    • Front met ritssluiting en baard-/kinbeschermer.
    • Schouders, mouwboorden en zoom met stretch-inzetstukken.

    Tip:

    De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
    Werkjack in de kleurencombinatie donkerblauw / antraciet onder nr. 091152.
    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
    Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart