• Service articles cannot be ordered separately, but must be added to the matching article.

DAkkS calibration Internal micrometer set, Measuring range: 100-900mm

Article no.: 020490 100-900
Processing time approx. 1-2 weeks

Select article variation and quantity

Measuring range (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Measuring range 100 mm - 900 mm

Identification numbers & Classifications

Article number 020490 100-900
EAN / GTIN 2050002082953

Description

Version:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Akkreditierte-Kalibrierung:
Akkreditierte Kalibrierlaboratorien sind über Bezugsnormale „auf kurzem Weg“ an die nationalen Normale angeschlossen. Die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) sowie andere europäische Akkreditierungsstellen begutachten, bestätigen und überwachen als unabhängige Einrichtung die fachliche Kompetenz dieser Stellen. Durch die regelmäßige Überprüfung der Prozesse und der messtechnisch richtigen Umsetzung des Kalibrierprozesses können Sie sich auf Ihre Messergebnisse verlassen. Neben deutschen akkreditierten Kalibrierlaboratorien arbeiten wir unter anderem auch mit belgischen akkreditierten Kalibrierlaboratorien zusammen, sodass wir in Ausnahmen auch das Zertifikat der belgischen Akkreditierungsstelle (BELAC Zertifikat) ausstellen. Durch multilaterale Vereinbarungen der ILAC und der EA sowie der Akkreditierungsstellen der Länder sind die DAkkS-Kalibrierscheine sowie die BELAC-Kalibrierscheine international anerkannt, gültig und auditsicher. Dadurch werden kostspielige Mehrfachakkreditierungen vermieden.

Advantage:

  • Höchste Zuverlässigkeit und höchster Standard unterhalb der nationalen Normale.
  • Internationale Anerkennung.
  • Staatlich beaufsichtigt.
  • Rückführung auf nationales Normal direkt gewährleistet.
  • Erfüllung der Pflicht für alle Unternehmen der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer gemäß der Norm IATF 16949:2016.
  • Hohes Maß an Sicherheit.

Recommendation:

With expert handling and regular recalibration, you can increase the life of your testing equipment and protect it against damage and excessive wear. An important aspect in this context is that comprehensive training sessions are provided for employees who use the measuring tools and testing equipment.

Note:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart