• The item cannot be ordered due to missing prices.

ET collet with radial compensation for tapping and reaming, ET 16, Nominal clamping ⌀ d: 2mm

Article no.: 309445 2

Select article variation and quantity

Nominal clamping ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Standard: Manufacturer’s standard

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Nominal clamping ⌀ d 2 mm
Adapter ET 16
Standard Manufacturer’s standard
External ⌀ D 17 mm
Overall length L 29 mm
Axial compensation 0.1 mm
Radial compensation R thread tapping 0.3 mm
Radial compensation R reaming 0.05 mm
Type of product Collet

Identification numbers & Classifications

Article number 309445 2
EAN / GTIN 4045197782816
Manufacturer number 309445 2

Description

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart