{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCGT 050102 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7025-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SF | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268095 HB7025-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575946 | |
Tillverkarens nummer | 268095 HB7025-1 |