Skärhållare Höger 40/15HP mm

Art-nr: 320035 40/15HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 15
fäste HSK-T
Användning Höger
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär DN.. 1506..
Reservdel P05
totallängd 77 mm
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320035 40/15HP
EAN/GTIN 2050002039643
Tillverkarens nummer HA4.PDF.RJA.055-HP

Benämning

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen