{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ALZTRONIC i6 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 700 W | |
maximalt varvtal: | 700 min-1 - 10 000 min-1 | |
maximal borr-⌀ i stål | 6 mm | |
verktygsfäste | B16 | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M6 | |
spindelns slaglängd | 40 mm | |
matning | manuell | |
minimalt avstånd spindel-bottenplatta | 110 mm | |
maximalt avstånd spindel-bottenplatta | 250 mm | |
kapacitet | 200 mm | |
pelar-⌀ | 50 mm | |
höjdinställning borrhuvud | handratt | |
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd | 300 mm | |
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd | 240 mm | |
Nominellt mått T-spår | 12 mm | |
Antal T-spår | 2 | |
T-spårsavstånd | 80 mm | |
vikt | 64 kg | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer |
076563 6
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
2050002043503
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
ALZTRONIC I6
Kopiera |
|
Tillverkare | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de |