Bordsborrmaskin ALZTRONIC, maximal borr-⌀ i stål: 6mm

Art-nr.: 076563 6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

maximal borr-⌀ i stål (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ALZTRONIC i6
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 700 W
maximalt varvtal: 700 min-1 - 10 000 min-1
maximal borr-⌀ i stål 6 mm
verktygsfäste B16
maximal gängtapps-⌀ i stål M6
spindelns slaglängd 40 mm
matning manuell
minimalt avstånd spindel-bottenplatta 110 mm
maximalt avstånd spindel-bottenplatta 250 mm
kapacitet 200 mm
pelar-⌀ 50 mm
höjdinställning borrhuvud handratt
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd 300 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd 240 mm
Nominellt mått T-spår 12 mm
Antal T-spår 2
T-spårsavstånd 80 mm
vikt 64 kg
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Borrmaskin

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 076563 6
EAN/GTIN 2050002043503
Tillverkarens nummer ALZTRONIC I6
Tillverkare ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de

Benämning

Utförande:

Kraftfull, robust och exakt bänkborrmaskin. Multi-Touch-display med reptålig glasyta för optimal läsbarhet. Enkel och enhetlig användarmanual för piktogram och display. Digital borrdjupsindikering med nollpunktfixering.
Standardutrustning:
  • 5 tum TFT - LCD-display med pekfunktion: Manuell inmatning av spindelvarvtalets börvärde, visning av aktuellt varvtal, integrerad borrdjupindikering med peklagring nollpunkt, virtuell borrdjupskala på displayen, maskintillståndsindikeringar och varningstexter på displayen, serviceinformation, fritt valbart operstörsspråk: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.
  • Ansclutningsstickkontakt färdigmonterad, kabellängd 3 m.
  • Varvtalsjustering steglöst med potentiometer.
  • Tre separata knappar för högergång - vänstergång - stopp (spindelstopp med bromsfunktion).
  • Spindelskydd med elektrisk säkring.
  • Svamptryckknapp (snäpper fast) för NÖD-STOPP.
  • Huvudbrytare, låsbar.
  • Lackering: DD-strukturlack signalvit RAL 9003, PANTONE 7545c, svart.
Med höjdinställbart och vridbart borrhuvud.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Fler bänkborrmaskiner och tillvalsutrustning, t.ex. LED-maskinbelysning, teknikdator etc. kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen