Utförande:
Sortimentsbox mässingsvarvdelar, högsta arbetstryck 25 bar, drifttemperatur högst 150 °C.
Lätthanterlig, robust och kvalitativt högklassig sortimentsbox av plastmed de vanligast förekommande hylsorna, muffarna, dubbelnipplarna, reducernipplarna, förslutningsskruvarna och kontramuttrarna i vårt program med mässigsvarvdelar. Sammanlagt 35 olika sorter av smådelar presenteras överskådligt i 21 plastboxar. Insatserna går att ta ut och placera individuellt i själva boxen. Alla insatser är märkta med de ingående delarnas artikelnummer.
Innehåll:
30 inskruvningsslangnipplar: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 dubbelnipplar: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 reducernipplar G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 muffar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
förslutningsskruvar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dubbelslangnipplar 6, 9, 13 mm
20 kontramuttrar G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
gängtejp 10 ml
1 PTFE-tätningslist