• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Magnetskruvstycksats VersaMAG VERSA-01

Art-nr: P07030 VERSA-01
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd a 212 mm
bredd B 70 mm
backbredd 100 mm
backhöjd 40 mm
magnetspännkraft 7 800 N
vikt 7,25 kg
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer P07030 VERSA-01
EAN/GTIN 4014586896564

Benämning

Utförande:

Kompakt och kraftfull permanentmagnet med skruvstycke för verktygsfri fastspänning av olika komponenter på magnetiska ytor.
  • Mobilt, flexibelt och snabbt användbart. Anpassar sig till alla arbetsplatser tack vare det kompakta utförandet och den extra smala permanentmagneten.
  • Optimerar varje arbetsplats: Renligt och säkert arbete med många olika tillämpningsmöjligheter.
  • Modulsystem: Det unika modulsystemet ger en säker fasthållning i många olika arbetssituationer och kan ständigt utökas med passande tillbehör.
  • Skruvstycket har 108 mm spännområde och 100 mm backbredd.
  • Utbytbara spännbackar med olika höjder för fastspänning av större objekt, t.ex. plåtar och rör.
  • Tack vare det innovativa 2-rotorsystemet med upp till 7800 N fasthållningskraft, som ger en säker fastspänning på alla magnetiska ytor – till och med i tunnplåtområdet (från 4 mm tjocklek).
  • Fastspänning i trånga utrymmen eller på vertikala ytor? Tack vare det kompakta utförandet och den extra smala permanentmagneten är det inga problem.
  • Exakt uppriktning av permanentmagneten med hjälp av en 30 % förmagnetisering.
  • Säker fastspänning av komponenter för vidare bearbetning med olika elverktyg, t.ex. vinkelslipar, borrskruvdragare, sågar, MULTIMASTER etc.

Leveransinnehåll:

1st permanentmagnet, 1st monteringsplatta, 1st skruvstycke, 1st 3 mm insexnyckel, 1st surrningsrem.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen