{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Höjdinställning i raster | 25 | |
Lådornas effektiva yta i G | 56×24 | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
invändig bredd | 1 400 mm | |
effektivt djup | 600 mm | |
Effektiv bredd i G | 56 | |
Effektivt djup i G | 24 | |
inbyggnadshöjd | 150 mm | |
Antal öglor | 8 | |
Användningsområde | Containerutrustning | |
Produktslag | Utdragshylla |
Artikelnummer | 998280 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111702 | |
Tillverkarens nummer | 998280 150 |