{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Djup | 38 mm | |
Fronthöjd | 250 mm | |
effektiv höjd | 225 mm | |
invändig bredd | 650 mm | |
Effektiv bredd i G | 26 | |
Fällvinkel | 180 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Användningsområde | Containerutrustning; Lådställ | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Framlucka |
Artikelnummer | 998250 250 | |
EAN/GTIN | 4067263107941 | |
Tillverkarens nummer | 998250 250 |