{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 300 mm | |
⌀ per stödarm | 30 mm | |
Antal stödarmar | 7 | |
Lastkapacitet per tvärbalk | 50 kg | |
bärförmåga totalt | 200 kg | |
vikt | 25 kg | |
Produktslag | Hållare |
Artikelnummer | 998164 7 | |
EAN/GTIN | 4067263139072 | |
Tillverkarens nummer | 998164 7 |