{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 1 085 mm | |
Djup | 232 mm | |
Bärförmåga per krok | 15 kg | |
bärförmåga totalt | 60 kg | |
vikt | 10 kg | |
Produktslag | krok |
Artikelnummer | 998160 4 | |
EAN/GTIN | 4067263139058 | |
Tillverkarens nummer | 998160 4 |