• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Stolpar, Typ: 1

Art-nr.: 994275 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 400 mm
vikt 5 kg
Produktslag Krockskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994275 1
EAN/GTIN 4260214934461
Tillverkarens nummer 350061
Manufacturer TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Benämning

Utförande:

Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.
Krockskyddsplanken skjuts in i stolparnas hållare, per hållare finns ett längd-/inställningsområde på 75 mm.
Av T-profilstål 50×50 mm.
Stolpe för början och slutet av krockskyddssystemet om inget skyddshörn krävs.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Kolsvart RAL 9005 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen