Skyddshörn 1

Art-nr: 994273 1
Ange pris 2 st. (SEK 1445,91 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 400 mm
Längd 180 mm
Bredd 180 mm
vikt 16 kg
Produktslag Krockskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994273 1
EAN/GTIN 4260214934300
Tillverkarens nummer 350010/2

Benämning

Utförande:

Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.
Krockskyddsplanken skjuts in i skyddshörnens hållare, per hållare finns ett längd-/inställningsområde på 50 mm.
Hörnskydd av 5 mm stålplåt.
Hörnskydd för början resp. avslutning av stötskyddssystemet, bestående av 2 hörnstötskydd med 4 fästen för montering av krockkyddsplank

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen