Skyddsbygel, Längd: 1500mm

Art-nr.: 994258 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 000 mm
Godstjocklek 2 mm
rör-⌀ 42 mm
vikt 10 kg
Produktslag Skyddsbygel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994258 1500
EAN/GTIN 4260214931767
Tillverkarens nummer 310150GC

Benämning

Utförande:

För säkring och avgränsning av vägar i fabriken samt utsatta riskområden inomhus. Stabilt stålprofilrör.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen