• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Jalusi för grundhyllställ, Effektivt djup 950 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm

Art-nr.: 993314 2000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 4-6 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar till hyllställ med höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 1 475 mm
Djup 105 mm
inbyggnadshöjd 2 185 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
Användningsområde Specialhyllställ
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2430
Produktslag Jalusi

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 993314 2000
Kopiera
EAN/GTIN 4045197613417
Kopiera
Tillverkarens nummer 993314 2000
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

Lackering:

Ram alltid i ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • För användning inom industri.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • Förankra hyllstället i golvet.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Sitt eller stå inte på hyllplanen.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen