• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sidopanel i flera delar, Effektivt djup 950 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm

Art-nr.: 993270 2000
Kopiera
Ange pris 2 st. (SEK 1368,11 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 4-6 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar till hyllställ med höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 875 mm
Bredd 921 mm
Djup 2 mm
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med djup 970 mm
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Sidvägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 993270 2000
Kopiera
EAN/GTIN 4045197522047
Kopiera
Tillverkarens nummer 993270 2000
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sidovägg av stålplåt bestående av plåtar som fästes ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

Användningsdata:

För täckning av sidoväggen av ett hyllställ (kan inte monteras mellan två hyllfält).
För lock måste en komplett rackpanel på vänster och höger sida beställas med 2 sidopaneler (4 delar).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • För användning inom industri.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • Förankra hyllstället i golvet.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Sitt eller stå inte på hyllplanen.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen