{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 375 mm | |
Bredd | 1 321 mm | |
Djup | 2 mm | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 500 mm | |
passar till hyllställ med djup | 1 370 mm | |
Användningsområde | Hyllställ för tung last | |
Produktslag | Sidvägg |
Artikelnummer | 993260 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197522030 | |
Tillverkarens nummer | 993260 2500 |