• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Utdragshylla för hyllställ, Effektivt djup 950 mm, Hyllplanets utdragslängd: 70%

Art-nr.: 993111 70
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 6-8 veckor
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Hyllplanets utdragslängd (%) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 1 000
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 1 000 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 300 mm
Bredd 1 320 mm
Djup 900 mm
effektiv höjd 35 mm
invändig bredd 1 240 mm
effektivt djup 800 mm
utdragshylla monteringshöjd 300 mm
Hyllplanets utdragslängd 70 %
för hyllställsfält effektiv bredd 1 320 mm
utdragshylla bärförmåga 1 000 kg
Användningsområde Hyllställ för tung last
Produktslag Utdragshylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 993111 70
Kopiera
EAN/GTIN 4062406097707
Kopiera
Tillverkarens nummer 993111 70
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Utdragshylla med skyddskant på 3 sidor (35 mm hög) och praktiskt skjuthandtag. Montering i 50 mm raster möjlig. Utdragshyllan kan även monteras bakom en dörrsats. Utdragsspärr − genom att utdragshyllan körs in i låsstången. Dessutom sker en låsning på sidorna genom bultar i stativramen. Denna låsning griper in när utdragshyllan är inskjuten. Låsningen lossas genom att ett handtag under skjuthandtaget dras ut (enhandsmanövrering). I helt utkört tillstånd låses utdragshyllan på nytt i löpskenorna (dubbel låsning). Lastning med kran är möjlig tack vare att utdragshyllan är låst. Bärförmåga 1000 kg vid jämnt fördelad last. Utdragshyllorna levereras med etiketter med uppgift om bärförmågan.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

En skiva av Multiplex-bok nr 993170 kan läggas in i utdragshyllan.