Galler 500 mm

Art-nr: 991724 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
höjd 30 mm
Bredd 1 250 mm
Djup 500 mm
Material förzinkade
Produktslag Galler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991724 500
EAN/GTIN 2050001760821

Benämning

Utförande:

Läggs på kragarmarna. Varmförzinkat galler. Bärförmåga max. 400 kg per galler.
Kan skruvas fast på konsolerna med 2 fästklackar.

Passar till:

Kragarmshyllställ nr 991711991718, separata kragarmar nr 991720.

Leveransinnehåll:

Gallerdurk, 2 fästklackar, 2 självgängande skruvar 6 x 16 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen