Aluminiumtråg 400 mm

Art-nr: 991723 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 40
  • Material: Aluminium

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 40 kg
Material Aluminium
Bredd 1 250 mm
Djup 400 mm
kanthöjd långsida 30 mm
Användningsområde Kragarmhyllställ
Produktslag Lagertråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991723 400
EAN/GTIN 2050001760784

Benämning

Utförande:

Aluminiumtråg. Bärförmåga max. 40 kg per tråg. På undersidan försedd med fastsvetsad U-skena för låsning och förstyvning. Kanthöjd långsida 30 mm. Aluminiumtrågen är olackerade.

Passar till:

Kragarmshyllställ nr 991711991718, separata kragarmar nr 991720.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen