Kragarm separat 400 mm

Art-nr: 991720 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Kragarmens bärförmåga: 400

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kragarmens bärförmåga 400 kg
    Djup 400 mm
    rullspärr höjd 50 mm
    lyftförmåga 400 kg
    Profil typ IPE
    Rullspärr utförande fastsvetsad
    Produktslag Kragarm

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991720 400
    EAN/GTIN 2050001760715

    Benämning

    Utförande:

    Fastskruvade kragarmar i IPE-profil med fastsvetsad rullspärr (höjd 50 mm).

    Passar till:

    Kragarmshyllställ nr 991711991718.

    Lackering:

    RAL 2004 orange lackerat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen