Inlagt galler 1100/50

Art-nr: 991454 1100/50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material förzinkade
    passar till hyllställ med djup 1 100 mm
    passar balklängd 2 700 mm
    passar balkdjup 50 mm
    lyftförmåga 3 000 kg
    Användningsområde Pallhyllställ
    Produktslag Galler

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991454 1100/50
    EAN/GTIN 4058255069149
    Tillverkarens nummer 46714

    Benämning

    Utförande:

    Förzinkad gallerdurk för läggning i plan med kantbalkar. Maskvidd 60×40 mm. Består av 3 gallerdurkar för balklängden 2700 mm.

    Användningsdata:

    För lagring av lösa delar och för säkring av genomfarter och gångar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen