Gallerbakvägg för ramprofil S625-A18 2700X1500

Art-nr: 991452 2700X1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    galler höjd 1 500 mm
    Maskvidd 50×50×3 mm
    passar till hyllställ med fältbredd 2 700 mm
    Material galler förzinkade
    Produktslag Gallerbakvägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991452 2700X1500
    EAN/GTIN 4004514286680
    Tillverkarens nummer 16118-100

    Benämning

    Utförande:

    Blå ram, förzinkat galler. Maskor 50×50×2,5 mm.

    Användningsdata:

    För skydd mot nedfallande lagergods vid trafikvägar och arbetsområden.

    Passar till:

    Ramprofil S625-A18. Stativbredd 100 mm. Pallhyllställ nr 991212 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991217 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991222 alla storlekar; nr 991227 alla storlekar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen