Bakre panel med galler för ramprofil S610-M18-U 2700X1500

Art-nr: 991450 2700X1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

galler höjd 1 500 mm
Maskvidd 50×50×3 mm
passar till hyllställ med fältbredd 2 700 mm
Material galler förzinkade
Produktslag Gallerbakvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991450 2700X1500
EAN/GTIN 4004514227010
Tillverkarens nummer 16118-N

Benämning

Utförande:

Blå ram, förzinkat galler. Maskor 50×50×2,5 mm.

Användningsdata:

För skydd mot nedfallande lagergods vid trafikvägar och arbetsområden.

Passar till:

RAMPROFIL S610-M18-U. Stativbredd 76 mm. Pallhyllställ nr 991202 alla storlekar; nr 991207 alla storlekar; nr 991212 storlekar 2500, 3000, 3500; nr 991217 storlekar 2500, 3000, 3500.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen