{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,25 mm | |
Material | förzinkade | |
Typ | 1100/A | |
Panelhöjd | 40 mm | |
panelbredd | 300 mm | |
paneltjocklek | 1,25 mm | |
passar till hyllställ med djup | 1 100 mm | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Användningsområde | Pallhyllställ | |
Produktslag | Hyllplanspanel |
Artikelnummer | 991390 1100/A | |
EAN/GTIN | 4004514226693 | |
Tillverkarens nummer | 16154 | |
Tillverkare | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |