{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material thickness | 1.5 mm | |
Material | förzinkade | |
Type | 1100/B | |
Panel height | 40 mm | |
Panel width | 300 mm | |
Panel thickness | 1.5 mm | |
suitable for racking depth | 1,100 mm | |
Safe working load | 320 kg | |
Application range | Pallet racking | |
Produktslag | Hyllplanspanel |
Artikelnummer | 991390 1100/B | |
EAN/GTIN | 4004514226716 | |
Tillverkarens nummer | 16156 |