Regelpar EGN-DUO 120×50 2700 mm

Art-nr: 991346 2700
Ange pris 2 st. (SEK 1261,38 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stolplängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Stolphöjd 120 mm
    Stolplängd 2 700 mm
    Bärförmåga per balkpar 3 060 kg
    Användningsområde Hyllställ
    Stolpe typ LNS 120×50
    Produktslag Regel/tvärbalk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991346 2700
    EAN/GTIN 4058255037421
    Tillverkarens nummer 46422-2

    Benämning

    Utförande:

    Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har 5 stabila krokar som ger en optimal lastinföring i hyllställstativen. Facklast upp till 3060 kg per regelpar.

    Leveransinnehåll:

    2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

    Lackering:

    RAL 2004 orange pulverbelagd.

    Anmärkning:

    Ny stolpe med djup 50 mm kan endast kombineras parvis med gamla stolpar med djup 40 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen