{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 3 060 kg | |
Hållare för pallar med bärförmåga | 1 020 kg | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 4 500 mm | |
Djup | 1 100 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 2 920 mm | |
Fackbredd | 2 700 mm | |
antal hyllställsstativ | 2 | |
Antal lagernivåer | 4 | |
Antal pallplatser per fält | 12 | |
Last per hyllplan | 3 060 kg | |
Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält) | 8 670 kg | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Ramprofil | S625-A18 | |
Stolpe typ | EGN 120×50×1,5 | |
Hyllåtkomst | Dubbelsidig | |
Insticksmontering | Ja | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Pallhyllställ |
Artikelnummer |
991222 4500
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4058255110322
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
46928-N
Kopiera |
|
Tillverkare | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |