Pallhyllställ, påbyggnad 2500 mm

Art-nr: 991217 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 2 460
  • Hållare för pallar med bärförmåga: 820
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 2 460 kg
    Hållare för pallar med bärförmåga 820 kg
    Höjdinställning i raster 50 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Färgval RAL 5010, 2004
    höjd 2 500 mm
    Djup 1 100 mm
    Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 2 786 mm
    Fackbredd 2 700 mm
    antal hyllställsstativ 1
    Antal lagernivåer 3
    Antal pallplatser per fält 9
    Last per hyllplan 2 460 kg
    Fältlast (3 fält med 2 stolppar per fält) 5 190 kg
    Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
    Ramprofil S610-M18-U
    Stolpe typ LNS 110×50×1,5
    Hyllåtkomst Dubbelsidig
    Insticksmontering Ja
    Kundmontering Ja
    Produktslag Pallhyllställ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991217 2500
    EAN/GTIN 4058255110223
    Tillverkarens nummer 46918-N

    Benämning

    Utförande:

    Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar. Extra nivåer hittar du under tillbehör.
    Stolpe typ LNS 110 × 50 × 1,5.
    Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

    Beskrivning:

    Uppbyggnadsmått:
    Hyllställets totallängd:
    För stolpram S610-M18-U och S625-A18:
    Nominell längd + antal stolpar × 86 mm (för S610-M18-U)
    Nominell längd + antal stolpar × 110 mm (för S625-A18).

    Lackering:

    Stolpar liknande RAL 5017 trafikblå, balkar RAL 2004 orange, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    • På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
    • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
    • Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.

    Vid montering av stolparna är det viktigt att de yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.
    Tekniska bestämmelser för uppbyggnad av ett pallhyllställ enligt BGR 234:
    • Yttre stolpar måste vid korridorer och trafikvägar vara minst 500 mm högre än den översta lagernivån.
    • Genomfarter och överbyggnader måste förses med en sluten skiva (t.ex. spånskiva).
    • Den fria genomgångshöjden måste vara minst 2100 mm.
    • Vid yttre stolpar och genomfarter måste påkänningsskydd monteras.
    • Enkelhyllställ som står fritt i utrymmet ska på baksidan säkras med gallerbakväggar (mot nedfall av lagervaror).
    • På varje hyllställscell ska skyltar med tillåten last sättas upp.
    • Betongkvalitet: lägst C20/25 enligt EN 206-1 (DIN 1045-2); betongtjocklek ­minst 200 mm.
    • Om avståndet mellan pallarna i ett dubbelhyllställ är mindre än 100 mm måste genomskjutsäkringar anordnas.

    Fler anvisningar för planering och installation:
    • En viktig uppgift är knäcklängden (K) = det största avståndet mellan golvet och det första balkplanets överkant. Den används för att beräkna vilken stolptyp som ska användas.
    • Ovanför varorna ska det alltid finnas cirka 100 mm avstånd till nästa hyllplan resp. till hallens tak.
    • Lyfthöjd transportmedel: översta balkens överkant plus 200 mm.
    Våra tekniska uppgifter gäller inte för asfalterade eller magnesiumhaltiga ytor, stenläggning och vältbetong.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen