Hyllplan avspånskiva 1000 mm

Art-nr: 991050 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • plattans tjocklek: 25

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 25 mm
Bredd 2 500 mm
Djup 1 000 mm
Tjocklek 28 mm
Material lagernivå Spånskiva
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Hylla monteringstyp Nyckelhålshål
Kundmontering Ja
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991050 1000
EAN/GTIN 4004514225740
Tillverkarens nummer 19526

Benämning

Leveransinnehåll:

Stolppar ingår i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen