Hyllplan av stålpanel 600 mm

Art-nr: 991020 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 1 785 mm
    Djup 600 mm
    Lagernivå bredd 1 785 mm
    Lagernivå djup 600 mm
    panelbredd 300 mm
    paneltjocklek 1,25 mm
    passar till hyllställ med djup 600 mm
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 991020 600
    EAN/GTIN 4004514226303
    Tillverkarens nummer 19583

    Benämning

    Leveransinnehåll:

    Stolppar ingår i leveransen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen