Brett grundhyllställ 2000/2500 mm

Art-nr: 990990 2000/2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • plattans tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Färgval RAL 5010, 2004
höjd 2 000 mm
Bredd 2 614 mm
Djup 800 mm
Hyllhöjd 2 000 mm
Hyllställsbredd 2 500 mm
hyllställsdjup 800 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 614 mm
Hyllplan bredd 2 500 mm
Hyllplanets djup 800 mm
Antal lagernivåer spånskiva 3
Last per hyllplan 1 050 kg
Material lagernivå Spånskiva
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Kundmontering Ja
Produktslag Brett hyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990990 2000/2500
EAN/GTIN 4004514225177
Tillverkarens nummer 19515

Benämning

Utförande:

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 − 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. Last per hyllplan högst 1050 kg, Fältlast högst 3500 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen