Hyllplan av spånskiva, Bredd 1841 mm, Djup: 926mm

Art-nr.: 990895 926
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • plattans tjocklek: 16

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 16 mm
Bredd 1 841 mm
Djup 926 mm
Tjocklek 16 mm
Material lagernivå Spånskiva
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Hylla monteringstyp Nyckelhålshål
Kundmontering Ja
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990895 926
EAN/GTIN 4004514225030
Tillverkarens nummer 18348-N

Benämning

Leveransinnehåll:

Stolppar ingår i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen