{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
plattans tjocklek | 16 mm | |
Höjdinställning i raster | 38 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 2 438 mm | |
Bredd | 1 841 mm | |
Djup | 773 mm | |
Hyllhöjd | 2 438 mm | |
Hyllställsbredd | 1 841 mm | |
hyllställsdjup | 773 mm | |
Fackbredd = yttermått | 1 841 mm | |
Hyllplan bredd | 1 841 mm | |
Hyllplanets djup | 773 mm | |
Antal lagernivåer spånskiva | 4 | |
Last per hyllplan | 720 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 990870 2438/1841 | |
EAN/GTIN | 4004514224705 | |
Tillverkarens nummer | 18287-N |