Hyllplan av stålplåt, förzinkade 500 mm

Art-nr: 990800 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
    Hyllplanets tjocklek 40 mm
    Material förzinkade
    Bredd 2 250 mm
    Djup 500 mm
    Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990800 500
    EAN/GTIN 4004514202017
    Tillverkarens nummer 15821

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen