Hyllplan av stålplåt, förzinkade 400 mm

Art-nr: 990790 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Material förzinkade
Bredd 1 500 mm
Djup 400 mm
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990790 400
EAN/GTIN 4004514201928
Tillverkarens nummer 15800

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen