Brett grundhyllställ 2500/2500 mm

Art-nr: 990750 2500/2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 19 mm
Stolphöjd 65 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 500 mm
Bredd 2 560 mm
Djup 537 mm
Hyllhöjd 2 500 mm
Hyllställsbredd 2 500 mm
hyllställsdjup 500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd 2 560 mm
Hyllplan bredd 2 500 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Antal lagernivåer 4
Last per hyllplan 400 kg
Maximal fältlast 1 600 kg
Material lagernivå Spånskiva
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Kundmontering Ja
Produktslag Brett hyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990750 2500/2500
EAN/GTIN 4004514201096
Tillverkarens nummer 15702

Benämning

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm Totalt ramdjup: Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

Anmärkning:

  • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
  • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen