Heltäckande bakvägg, Bredd 1300 mm, höjd: 2500mm

Art-nr.: 990635 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material förzinkade
höjd 2 500 mm
Bredd 1 300 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
passar till hyllställ med bredd 1 300 mm
passar till hyllställ med fältbredd 1 300 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Bakvägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering Ja
Produktslag Bakvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990635 2500
EAN/GTIN 4004514243300
Tillverkarens nummer 12548-2500

Benämning

Utförande:

Förzinkad stålplåt, bakväggen förstyvad med fals.
Består av 2× 1000 mm och 1× 500 mm höga bakväggar.

Passar till:

Hyllställ nr 990500990554.

Leveransinnehåll:

Inklusive bakväggsklammer för fastsättning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen