Heltäckande bakvägg 2500 mm

Art-nr: 990634 2500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Material förzinkade
    höjd 2 500 mm
    Bredd 1 000 mm
    Montering som mellanvägg möjlig nej
    passar till hyllställ med bredd 1 000 mm
    passar till hyllställ med fältbredd 1 000 mm
    Användningsområde Golvhyllställ
    Bakvägg konstruktion två delar
    Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
    Kundmontering Ja
    Produktslag Bakvägg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990634 2500
    EAN/GTIN 4004514249388
    Tillverkarens nummer 12543-2500

    Benämning

    Utförande:

    Förzinkad stålplåt, bakväggen förstyvad med fals.
    Består av 2× 1000 mm och 1× 500 mm höga bakväggar.

    Passar till:

    Hyllställ nr 990500990554.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive bakväggsklammer för fastsättning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen