Sidoväggar helt i plåt 600 mm

Art-nr: 990620 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 600 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
leveransinnehåll 2×1050 mm höjd
passar till instickshyllställ ja
passar till hyllställ med sneda hyllplan ja
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med djup 600 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering Ja
Produktslag Sidvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990620 600
EAN/GTIN 4004514249272
Tillverkarens nummer 22740-2

Benämning

Utförande:

Förzinkad stålplåt, sidoväggarna överlappar varandra vid anliggningskanterna.
Består av 2× 1050 mm höga sidoväggar.

Passar till:

Hyllställ nr 990500990554 samt hyllställ med sneda hyllplan nr 990600990606.

Leveransinnehåll:

inklusive skruvar/muttrar för fastsättning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen