Sidoväggar helt i plåt 500 mm

Art-nr.: 990620 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 500 mm
Montering som mellanvägg möjlig nej
leveransinnehåll 2×1050 mm höjd
passar till instickshyllställ ja
passar till hyllställ med sneda hyllplan ja
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar till hyllställ med djup 500 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Sidovägg konstruktion två delar
Monteringsmaterial ingår i leveransen ja
Kundmontering Ja
Produktslag Sidvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990620 500
EAN/GTIN 4004514249265
Tillverkarens nummer 22739-2

Benämning

Utförande:

Förzinkad stålplåt, sidoväggarna överlappar varandra vid anliggningskanterna.
Består av 2× 1050 mm höga sidoväggar.

Passar till:

Hyllställ nr 990500990554 samt hyllställ med sneda hyllplan nr 990600990606.

Leveransinnehåll:

inklusive skruvar/muttrar för fastsättning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen