Snett hyllplan, förzinkat 1000 mm fackbredd 500 mm

Art-nr: 990610 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Hyllplanets tjocklek 25 mm
Material förzinkade
Produktnamnsattribut Bredd 1000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 500 mm
Användningsområde Hyllställ med sneda hyllplan
Hylla utförande fast monterad hylla; slitsad hylla; Hylla med skyddskant
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990610 500
EAN/GTIN 4004514249234
Tillverkarens nummer 13640-Z

Benämning

Utförande:

De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar samt 2 sidostyrningar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen