Hyllplan, förzinkat, 250 kg bärförmåga 750X600 mm

Art-nr: 990582 750X600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
    Hyllplanets tjocklek 40 mm
    Material förzinkade
    Bredd 750 mm
    Djup 600 mm
    Tjocklek 40 mm
    Användningsområde Golvhyllställ
    Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
    Produktslag Hylla

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 990582 750X600
    EAN/GTIN 4004514237989
    Tillverkarens nummer 17306-B

    Benämning

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 4 hyllhållare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen