{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
hyllställsdjup | 800 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 006 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 800 mm | |
antal hyllor | 6 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 1 800 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990514 2500/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514222374 | |
Tillverkarens nummer | 12586 |